曜日別特売
EA579AJ-37 パテべら エスコ 48565529

パテべら

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード48565529品番EA579AJ-37
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥572
販売価格(税別)
520

耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂製のヘラです。硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあります。建築用及び車両用に適しています。

用途建築・工業用の下地に最適。材質プラスチック(ポリアセタール)全長(mm)125質量(g)66.7刃幅(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする