エスコ
ディープソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48566755
品番
EA618NM-5.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,683
販売価格(税別)
¥
1,530
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
全長(mm)
50
質量(g)
24
対辺(mm)
5.5
外径(Φmm)
12
差込角(inch)
1/4