エスコ
ディープソケット(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
対辺(inch)
17/32
11/32
17/32
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48566798
品番
EA618NM-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,024
販売価格(税別)
¥
1,840
バスケットに入れる
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
全長(mm)
50
質量(g)
71
外径(Φmm)
17.5
差込角(inch)
1/4
対辺(inch)
17/32