EA618NV-10 TORXビットソケットセット エスコ 48566816

TORXビットソケットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
先端サイズT10
全長(mm)54.5
内容量1個注文コード48566816品番EA618NV-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,771
販売価格(税別)
1,610

応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。

全長(mm)54.5質量(g)36先端サイズT10外径(Φmm)16差込角(inch)1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする