エスコ
TORXビットソケットセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
先端サイズ
T20
T10
T15
T20
T25
T27
T30
全長(mm)
59.5
54.5
59.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48566859
品番
EA618NV-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,771
販売価格(税別)
¥
1,610
バスケットに入れる
応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
全長(mm)
59.5
質量(g)
37
先端サイズ
T20
外径(Φmm)
16
差込角(inch)
1/4