曜日別特売
EA638LF-59A 手おけ エスコ 48567340

手おけ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード48567340品番EA638LF-59A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥633
販売価格(税別)
575

清潔さにこだわったスタンダードタイプです。フックに掛けられる穴付き。

材質ポリプロピレン寸法(mm)270×158×113ホワイト容量(mL)1500質量(g)120耐熱温度(℃)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする