エスコ
ストレートドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(10本)
1パック(10本)
1パック(5本)
1パック
刃先径(Φmm)
6.3
6.3
6.3
6.1
6.2
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
全長(mm)
101
101
109
117
125
133
142
151
160
169
178
溝長(mm)
63
63
69
75
81
87
94
101
108
114
120
全76種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
48569038
品番
EA824F-6.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,842
販売価格(税別)
¥
6,220
バスケットに入れる
シンニング付。
用途
【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
101
溝長(mm)
63
先端角(°)
118
刃先径(Φmm)
6.3
入数(本)
10