エスコ
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(5枚)
注文コード
48572416
品番
EA854LD-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥963
販売価格(税別)
¥
875
バスケットに入れる
5枚入。
用途
鉄板(1~5mm)。
材質
ハイス鋼
全長(mm)
75
入数(枚)
5
山数
14
シャンク
Tシャンク