※画像はEA910LD-26Aです。
エスコ
長靴
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ(cm)
25.5
24.5
25
25.5
26
27
28
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
48572714
品番
EA910LD-25.5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,700
販売価格(税別)
¥
7,000
バスケットに入れる
軽量配合なのでゴム質も柔らかくて丈夫。ダブルラッセル裏布はハニカム構造で熱や湿気を素早く放出し、快適な履き心地が得られます。
材質
合成ゴム、【裏布】4mmダブルラッセル
色
ブラック
質量(g)
1330
サイズ(cm)
25.5
足幅
3E