エスコ
フレーム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
色
黒
白
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1束(4本)
注文コード
48572906
品番
EA911BG-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,068
販売価格(税別)
¥
1,880
バスケットに入れる
S用。板材の切り口保護や補強フレームとしても使用可能です。
材質
PP・タルク
形状
プラダン
幅(mm)
10
色
黒
長さ(m)
1
適合板厚(mm)
5
入数(本)
4