曜日別特売
EA944CP-2B 保存袋 エスコ 48573649

保存袋

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(24枚)
内容量1パック(24枚)注文コード48573649品番EA944CP-2B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥825
販売価格(税別)
750

開閉部は2種類のジッパーを使ったダブルジッパー仕様。丈夫な素材で、冷凍からレンジ解凍までOK。すっきりした書き込みラベルで、中身が見やすい。

材質ポリエチレン厚さ(mm)0.06寸法(mm)【チャック下】273×268種類チャック付ポリ袋入数(枚)24耐用温度(℃)-70~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする