※5枚入
エスコ
安全標識ステッカー(階段用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
表示内容
右側通行↑
手すりを持って昇降しましょう
右側通行↑
↑左側通行
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
48575460
品番
EA983CC-167B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
¥
850
バスケットに入れる
粘着。英文字入。階段の通行規制、注意喚起ステッカーです。
材質
【基材】軟質塩化ビニール、【粘着剤】アクリル系
寸法(mm)
100×200
色
青
入数(枚)
5
表示内容
右側通行↑