曜日別特売
EA990PA-41 ポンプオイラー[亜鉛ダイカスト製] エスコ 48576047

ポンプオイラー[亜鉛ダイカスト製]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
容量(mL)200
ノズル長(mm)135
内容量1個注文コード48576047品番EA990PA-41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,050
販売価格(税別)
5,500

耐衝撃性と堅牢性。

材質【本体】亜鉛ダイカスト、【ノズル】ステンレス鋼寸法(mm)75×60×270容量(mL)200質量(g)443ノズル長(mm)135ノズル外径(Φmm)6.04吐出量(mL/ストローク)1危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする