EA990PA-43 ポンプオイラー[亜鉛ダイカスト製] エスコ 48576065

ポンプオイラー[亜鉛ダイカスト製]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
容量(mL)500
ノズル長(mm)165
内容量1個注文コード48576065品番EA990PA-43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,139
販売価格(税別)
6,490

耐衝撃性と堅牢性。

材質【本体】亜鉛ダイカスト、【ノズル】ステンレス鋼寸法(mm)105×80×350容量(mL)500質量(g)620ノズル長(mm)165ノズル外径(Φmm)6.04吐出量(mL/ストローク)1危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする