曜日別特売
EA123AM-110 エアーダスター用広範囲ノズル エスコ 48576424

エアーダスター用広範囲ノズル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード48576424品番EA123AM-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,104
販売価格(税別)
4,640

通常のノズルと比べて広範囲にブローが可能となります。ワークまでの距離は80mm以内を推奨します。間欠波動による効果でエア衝撃を繰り返しますので、窪みに溜まった水などを叩き出すことができます。

材質快削アルミニウム合金穴径(Φmm)2.5ノズル長(mm)44パイプ径(Φmm)26.3取付ねじG1/8エア噴出量(L/min)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする