曜日別特売
EA618JK-109 ソケットセット(インチ) エスコ 48576887

ソケットセット(インチ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
対辺(inch)9/16
全長(mm)27
内容量1個注文コード48576887品番EA618JK-109
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥660
販売価格(税別)
600

6ポイント。

全長(mm)27質量(g)41外径(Φmm)20差込角(inch)3/8対辺(inch)9/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする