曜日別特売
EA618NM-12 ディープソケット エスコ 48577088

ディープソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
対辺(mm)12
内容量1個注文コード48577088品番EA618NM-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,793
販売価格(税別)
1,630

口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。

全長(mm)50質量(g)52対辺(mm)12外径(Φmm)15差込角(inch)1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする