曜日別特売
EA618NM-14 ディープソケット エスコ 48577106

ディープソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
対辺(mm)14
内容量1個注文コード48577106品番EA618NM-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,848
販売価格(税別)
1,680

口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。

全長(mm)50質量(g)67対辺(mm)14外径(Φmm)17.5差込角(inch)1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする