曜日別特売
EA824F-4.6 ストレートドリル エスコ 48578025

ストレートドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
刃先径(Φmm)4.6
4.6
4.3
4.4
4.5
4.7
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
全長(mm)80
溝長(mm)47
内容量1パック(10本)注文コード48578025品番EA824F-4.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,147
販売価格(税別)
3,770

シンニング付。

用途
【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。
材質HSS(ハイス)全長(mm)80溝長(mm)47先端角(°)118刃先径(Φmm)4.6入数(本)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする