エスコ
ストレートドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
刃先径(Φmm)
1.8
1.8
1.8
1.9
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
全長(mm)
46
24
28
30
32
34
36
38
40
43
46
49
53
57
61
65
70
75
80
86
93
溝長(mm)
23
7
9
10
11
12
14
16
18
20
23
24
27
30
33
36
39
43
47
52
57
全55種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
48578296
品番
EA824FC-1.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,421
販売価格(税別)
¥
3,110
バスケットに入れる
シンニング付。
用途
【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。
材質
Co-HSS(コバルトハイス)
全長(mm)
46
溝長(mm)
23
先端角(°)
130
刃先径(Φmm)
1.8
入数(本)
10