ボンマックス
剣先蝶タイ FA9181
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ネイビー
グレー
ネイビー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48579573
品番
FA9181
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
寸法(cm)
5×12
アズワン品番
64-4079-29
生地
ジャガード
色番
8