曜日別特売
EA934BA-8 多用途型造形補修剤(プラリペア) エスコ 48580536

多用途型造形補修剤(プラリペア)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組
内容量1組注文コード48580536品番EA934BA-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)
1,600

ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修、ねじ山の再生に。

使用温度範囲(℃)25以下内容量(mL)【液】10内容量(g)【粉】5耐熱温度(℃)100硬化時間(分)5危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48580527
2024-04-24
用途: まだ使ってないけど
サービス業

タップがダメになった時に役立つので買いました。
硬化剤を混合注入する為に、別の容器とスポイトが付属するのは良いですね(ドバ~っと出しすぎたりしにくい)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする