ボンマックス
ベレー帽 FA9673
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラウン
ベージュ
レッド
グリーン
ブラウン
ブルー
ネイビー
ホワイト
ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48580937
品番
FA9673
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
色
ブラウン
サイズ
フリー
仕様
後ろ調節可能
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電素材、退色防止
アズワン品番
64-4080-85
生地
ツイル
色番
5