ボンマックス
レディスニット吸汗速乾長袖ブラウス FB4021L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ピンク
ベージュ
ブルー
ピンク
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48581436
品番
FB4021L
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
M
仕様
左胸アウトポケット
種別
長袖ブラウス
混率(%)
ポリエステル75、綿25
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
65
機能
ストレッチ、吸水、UVカット、速乾
バスト(cm)
96
アズワン品番
64-4082-10
生地
アルティマ(R)ストライプ
色番
9
性別
女性用