※10枚入
エスコ
JIS配管識別ステッカー[水関係]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
表示内容
工水
水
工業用水
冷却水
純水
水道水
循環水
温水
市水
上水道
排水
井戸水
工水
冷水
給水
冷却水(往)
冷却水(還)
全16種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
48581568
品番
EA983ME-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
¥
1,160
バスケットに入れる
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。
材質
アルミステッカー
寸法(mm)
40×80
色
青
入数(枚)
10
表示内容
工水
色(マンセル値)
2.5PB5/8