エスコ
ソケットセット(インチ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
対辺(inch)
3/8
3/8
1/2
全長(mm)
26
26
27
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
48582137
品番
EA618JK-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥649
販売価格(税別)
¥
590
バスケットに入れる
6ポイント。
全長(mm)
26
質量(g)
30
外径(Φmm)
14
差込角(inch)
3/8
対辺(inch)
3/8