曜日別特売
EA618JK-107 ソケットセット(インチ) エスコ 48582164

ソケットセット(インチ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
対辺(inch)1/2
全長(mm)27
内容量1個注文コード48582164品番EA618JK-107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

6ポイント。

全長(mm)27質量(g)41外径(Φmm)18.5差込角(inch)3/8対辺(inch)1/2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48582164EA618JK-10748582155EA618JK-107EA618JK-107 ソケットセット(インチ) エスコ 48582155ソケットセット(インチ)エスコ1袋
600
税込660
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする