EA618JK-111 ソケットセット エスコ 48582180

ソケットセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック注文コード48582180品番EA618JK-111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

6ポイント。

全長(mm)29質量(g)51外径(Φmm)22差込角(inch)3/8対辺(inch)5/8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48582180EA618JK-11105054695EA618PK-111EA618JK-111 3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ 050546953/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズエスコ1個
1,000
税込1,100
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする