ボンマックス
レディスイタリアンカラー七分袖ブラウス FB4027L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ピンク
ベージュ
ホワイト
ブラック
サイズ
11号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48582495
品番
FB4027L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
色
ピンク
サイズ
11号
仕様
左胸アウトポケット
種別
七分袖ブラウス
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
65
バスト(cm)
100
生地
ブロード
色番
9