ボンマックス
吸水速乾レディス長袖シャツ FB4030L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
ピンク
ホワイト
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48582714
品番
FB4030L
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
13号
仕様
左胸アウトポケット
種別
長袖ブラウス
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
65
機能
吸水、速乾
バスト(cm)
104
アズワン品番
64-4082-71
生地
ストライプ
色番
6
性別
女性用