ボンマックス
吸水速乾レディス半袖シャツ FB4031L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
ピンク
ホワイト
サイズ
11号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48582915
品番
FB4031L
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
11号
仕様
左胸アウトポケット
種別
半袖ブラウス
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
65
機能
吸水、速乾
バスト(cm)
100
アズワン品番
64-4082-91
生地
ストライプ
色番
6
性別
女性用