曜日別特売
FB4035L レディスレギュラーカラー長袖ブラウス FB4035L ボンマックス 48583868

レディスレギュラーカラー長袖ブラウス FB4035L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
サイズ(号)5
内容量1着注文コード48583868品番FB4035L
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ブラックサイズ(号)5仕様左胸アウトポケット種別長袖ブラウス混率(%)ポリエステル80、綿20肩幅(cm)37袖丈(cm)56着丈(cm)63機能形態安定、防汚バスト(cm)89アズワン品番64-4083-54生地ブロード色番16性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする