ボンマックス
レディスレギュラーカラー長袖ブラウス FB4035L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
ブラウン
ネイビー
ホワイト
ブラック
サイズ(号)
11
5
7
9
11
13
15
17
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48583895
品番
FB4035L
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ(号)
11
仕様
左胸アウトポケット
種別
長袖ブラウス
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
65
機能
形態安定、防汚
バスト(cm)
100
アズワン品番
64-4083-57
生地
ブロード
色番
16
性別
女性用