FB4036L レディスレギュラーカラー半袖ブラウス FB4036L ボンマックス 48584123

レディスレギュラーカラー半袖ブラウス FB4036L

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
サイズ(号)15
内容量1着注文コード48584123品番FB4036L
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ホワイトサイズ(号)15仕様左胸アウトポケット種別半袖ブラウス混率(%)ポリエステル80、綿20肩幅(cm)42袖丈(cm)24着丈(cm)65機能形態安定、防汚バスト(cm)108アズワン品番64-4083-80生地ブロード色番15性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48583983
2023-08-21
用途: 普段着
その他業種

しっかりした作りです。160cm体重55Kgだと13号では肩幅が少しきつかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする