FB4038L レディス開襟長袖ブラウス FB4038L ボンマックス 48584753

レディス開襟長袖ブラウス FB4038L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
サイズ(号)15
内容量1着注文コード48584753品番FB4038L
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
ブラックサイズ(号)15仕様左胸アウトポケット種別長袖ブラウス混率(%)ポリエステル80、綿20肩幅(cm)42袖丈(cm)59着丈(cm)65機能形態安定、防汚バスト(cm)108アズワン品番64-4084-44生地ブロード色番16性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする