FB4039L レディス開襟七分袖ブラウス FB4039L ボンマックス 48584823

レディス開襟七分袖ブラウス FB4039L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラウン
サイズ(号)15
内容量1着注文コード48584823品番FB4039L
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
ブラウンサイズ(号)15仕様左胸アウトポケット種別七分袖ブラウス混率(%)ポリエステル80、綿20肩幅(cm)42袖丈(cm)43着丈(cm)65機能形態安定、防汚バスト(cm)108アズワン品番64-4084-51生地ブロード色番5性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする