FB4039L レディス開襟七分袖ブラウス FB4039L ボンマックス 48584927

レディス開襟七分袖ブラウス FB4039L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
サイズ(号)7
内容量1着注文コード48584927品番FB4039L
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
ホワイトサイズ(号)7仕様左胸アウトポケット種別七分袖ブラウス混率(%)ポリエステル80、綿20肩幅(cm)38袖丈(cm)41着丈(cm)63機能形態安定、防汚バスト(cm)92アズワン品番64-4084-61生地ブロード色番15性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする