FB4040L レディスピンタックウイングブラウス FB4040L ボンマックス 48585058

レディスピンタックウイングブラウス FB4040L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
サイズ(号)5
内容量1着注文コード48585058品番FB4040L
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

タイがずれないように衿裏にループが付いています。
手首の太さに合わせ、袖口のサイズ調節可能なアジャストボタン付き。

ホワイトサイズ(号)5種別ウイングブラウス混率(%)ポリエステル80、綿20肩幅(cm)37袖丈(cm)56着丈(cm)63機能形態安定、防汚バスト(cm)89アズワン品番64-4084-74生地ブロード色番15性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする