ボンマックス
レディスウイングブラウス FB4041L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
サイズ(号)
5
5
7
9
11
13
15
17
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48585198
品番
FB4041L
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
タイがずれないように衿裏にループが付いています。
手首の太さに合わせ、袖口のサイズ調節可能なアジャストボタン付き。
色
ホワイト
サイズ(号)
5
仕様
左胸アウトポケット
種別
ウイングブラウス
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
63
機能
形態安定、防汚
バスト(cm)
89
アズワン品番
64-4084-88
生地
ブロード
色番
15
性別
女性用