FB4041L レディスウイングブラウス FB4041L ボンマックス 48585329

レディスウイングブラウス FB4041L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
サイズ(号)17
内容量1着注文コード48585329品番FB4041L
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

タイがずれないように衿裏にループが付いています。
手首の太さに合わせ、袖口のサイズ調節可能なアジャストボタン付き。

ブラックサイズ(号)17仕様左胸アウトポケット種別ウイングブラウス混率(%)ポリエステル80、綿20肩幅(cm)43.5袖丈(cm)59着丈(cm)67機能形態安定、防汚バスト(cm)114アズワン品番64-4085-02生地ブロード色番16性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする