FB4042L レディスボタンダウン長袖ブラウス FB4042L ボンマックス 48585365

レディスボタンダウン長袖ブラウス FB4042L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レッド
サイズ(号)11
内容量1着注文コード48585365品番FB4042L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

袖口のアジャストボタンと、角を落としたカフスデザインが特徴。

レッドサイズ(号)11仕様左胸アウトポケット種別長袖ブラウス混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)40袖丈(cm)59着丈(cm)65バスト(cm)100アズワン品番64-4085-06生地ギンガムチェック色番3性別女性用
注意
※この製品に使用されている素材は性質上、摩擦により他の物に色が移ることがあります。白物・淡色物との着用の際には十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする