ボンマックス
レディスボタンダウン長袖ブラウス FB4042L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
レッド
ブラウン
ネイビー
ブラック
サイズ(号)
15
5
7
9
11
13
15
17
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48585593
品番
FB4042L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
袖口のアジャストボタンと、角を落としたカフスデザインが特徴。
色
ブラック
サイズ(号)
15
仕様
左胸アウトポケット
種別
長袖ブラウス
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
65
バスト(cm)
108
アズワン品番
64-4085-29
生地
ギンガムチェック
色番
16
性別
女性用
注意
※この製品に使用されている素材は性質上、摩擦により他の物に色が移ることがあります。白物・淡色物との着用の際には十分ご注意ください。