ボンマックス
レディスセミワイドカラー七分袖ブラウス FB4043L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラウン
レッド
ブラウン
ネイビー
ブラック
サイズ(号)
5
5
7
9
11
13
15
17
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48585688
品番
FB4043L
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
ブラウン
サイズ(号)
5
仕様
左胸アウトポケット
種別
七分袖ブラウス
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
63
バスト(cm)
89
アズワン品番
64-4085-38
生地
ギンガムチェック
色番
5
性別
女性用
注意
※この製品に使用されている素材は性質上、摩擦により他の物に色が移ることがあります。白物・淡色物との着用の際には十分ご注意ください。