ボンマックス
吸汗速乾ハニカムモダンシャツ FB4512U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
色
ブラウン
ベージュ
ワイン
ブラウン
ネイビー
ホワイト
ブラック
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48586239
品番
FB4512U
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
色
ブラウン
サイズ
4L
仕様
左胸アウトポケット、両脇スリット入り、袖口スリット入り
種別
モダンシャツ
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
78
袖丈(cm)
45
機能
吸水、速乾
アズワン品番
64-4090-18
身幅(cm)
52
生地
ハニカム
色番
5
身丈(cm)
128
ネック(cm)
45