ボンマックス
ブロードレギュラーカラー七分袖シャツ FB4528U
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブルー
ベージュ
レッド
ホワイト
ブラック
サイズ
L
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全90種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48589145
品番
FB4528U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
左胸にはペンやメモ、伝票が入れられるアウトポケットが付いています。
動きやすさを追求した後ろ両サイドのタックは、バックプリントを入れても邪魔になりません。
色
ブルー
サイズ
L
仕様
左胸アウトポケット、背タック入り
種別
七分袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
80
バスト(cm)
116
生地
ブロード
色番
7
ネック(cm)
40.5