曜日別特売
IRO3-105SFGO surface用覗き見防止フィルター IRO3 surface Go2/3用マグネット式 光興業 48589304

surface用覗き見防止フィルター IRO3 surface Go2/3用マグネット式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード48589304品番IRO3-105SFGO
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

surfaceGo2/3用マグネット式覗き見防止フィルター(視野角左右60°)。マグネット式覗き見防止フィルター。本体に影響のないアイアンストッパーを採用。モアレの発生を最大限に抑えてブルーライトを40%カット。取付が簡単で、超薄型密着タイプなので装着したまま収納可能。両面(ノングレア面・クレア面)とも表面として使用できます。アイアンストッパーで、機器側のマグネット内蔵PCへ取付可能。

付属品アイアンストッパー(2個付)、トライアングルテープ(4個付)厚さ(mm)0.4サイズ(inch)10.5対応機種surface Go2/3寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×240.5×0.4可視光線透過率(%)65視野角左右60度取付け方法マグネット式特性のぞき見防止/ブルーライトカット/軽量/薄型タッチパネル方式対応適合メーカーMicrosoftブルーライトカット率40外光反射率(%)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする