ボンマックス
ブロードレギュラーカラー七分袖シャツ FB4528U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ベージュ
レッド
ホワイト
ブラック
サイズ
LL
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全90種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48589513
品番
FB4528U
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
左胸にはペンやメモ、伝票が入れられるアウトポケットが付いています。
動きやすさを追求した後ろ両サイドのタックは、バックプリントを入れても邪魔になりません。
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
左胸アウトポケット、背タック入り
種別
七分袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
82
バスト(cm)
121
アズワン品番
64-4093-47
生地
ブロード
色番
15
性別
男性用
ネック(cm)
42