曜日別特売
4TPU-MSSFGO3 ブルーライトカットフィルムサーフェスGo3/Go2用糊無し吸着式 光興業 48589837

ブルーライトカットフィルムサーフェスGo3/Go2用糊無し吸着式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード48589837品番4TPU-MSSFGO3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

指紋防止加工がついているため、画面に付着した指紋跡も目立ちません。ブルーライトカットフィルムサーフェスGo3/Go2用糊無し吸着式。

付属品脱着用補助シール、クロス厚さ(mm)0.27mm(吸着部0.39mm)サイズ(inch)10.5対応機種サーフェスGo3/Go2用寸法(縦×横×厚さ)(mm)171.5×242×0.27可視光線透過率(%)85取付け方法押圧式(糊なし)表面硬度3H特性ブルーライトカット適合メーカーMicrosoftブルーライトカット率40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする