4TPU-MACB142 ブルーライトカットフィルムMacBook用糊無し吸着式 光興業 48591079

ブルーライトカットフィルムMacBook用糊無し吸着式

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
対応インチサイズ14.2
内容量1個注文コード48591079品番4TPU-MACB142
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

指紋防止加工がついているため、画面に付着した指紋跡も目立ちません。

適合機種MacBook142用対応インチサイズ14.2取付方式吸着式ブルーライトカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする