ボンマックス
アロハシャツ(パイナップル) FB4546U
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
色
イエロー
ブルー
ピンク
イエロ-
イエロー
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48592514
品番
FB4546U
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
イエロー
サイズ
L
種別
アロハシャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
73
バスト(cm)
118
アズワン品番
64-4095-87
生地
ブロード
色番
10